- 児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットフレアオレンジ OGK KABUTO 81588930 - 児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットフレアオレンジ OGK KABUTO 81588930 - 児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットフレアオレンジ OGK KABUTO 81588930 - 児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットフレアオレンジ OGK KABUTO 81588930 - 児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットフレアオレンジ OGK KABUTO 81588930

児童用ヘルメット aile(エール) 54-56cm マットフレアオレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81588930 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

安全性はもちろん、コンパクトフォルムにとことんこだわった『AILE(エール)M』。
やさしく包み込むフィット感が超快適でシンプル&スタイリッシュなデザインが人気のヒミツ。
Lサイズもあるから、兄弟姉妹でコーディネートも楽しめる。
後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。
3D形状で上下4段階に高さ調整が可能。抜群のホールド感でズレにくい設計。3D形状で上下4段階に高さ調整が可能。抜群のホールド感でズレにくい設計。
アジャスターはこだわりの新設計3D構造。子どもの後頭部を優しく包み込むように可動し、快適なフィット感を実現しています。

用途
サイズ:54〜56cm
年齢のめやす:7〜9才くらい
参考重量:250g
規格:SG基準
マットフレアオレンジ サイズ(cm)54-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする