- 児童用ヘルメット aile(エール) 56-58cm マットフレアオレンジ OGK KABUTO 81588966 - 児童用ヘルメット aile(エール) 56-58cm マットフレアオレンジ OGK KABUTO 81588966 - 児童用ヘルメット aile(エール) 56-58cm マットフレアオレンジ OGK KABUTO 81588966 - 児童用ヘルメット aile(エール) 56-58cm マットフレアオレンジ OGK KABUTO 81588966 - 児童用ヘルメット aile(エール) 56-58cm マットフレアオレンジ OGK KABUTO 81588966

児童用ヘルメット aile(エール) 56-58cm マットフレアオレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81588966 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ブランドが培ったノウハウを活かし、快適なフィッティングにこだわった『AILE(エール)L 』。
すっきりフォルム&コンパクト形状、涼しくて軽いから、長時間かぶってもノンストレス。
兄弟姉妹でコーディネートも楽しめる2サイズ展開。(Mサイズあり)
後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。
3D形状で上下4段階に高さ調整が可能。抜群のホールド感でズレにくい設計。
アジャスターはこだわりの新設計3D構造。子どもの後頭部を優しく包み込むように可動し、快適なフィット感を実現しています。

用途
サイズ:56〜58cm
年齢のめやす:10才くらい
参考重量:260g
規格:SG基準
マットフレアオレンジ サイズ(cm)56-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする