- ヘルメット REZZA-2 サイズ:XL/XXL マットレッド OGK KABUTO 81589018

ヘルメット REZZA-2 サイズ:XL/XXL マットレッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81589018品番-
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

気軽なシールドスタイル。マルチに使える本格モデルREZZAが、シールド対応可能に。
シールド(別売)対応
ワンランク上の包み込むようなフィット感
フロントバイザー同梱
オプションパーツとして、AR-5シールド、ARS-3シールド装着可能。(取り付けには専用アタッチメントが必要です。)
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認

用途
サイズ:XL/XXL 61-64cm
参考重量:230g
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
マットレッドサイズXL/XXL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする