曜日別特売
- ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) ストライプネイビー OGK KABUTO 81589280

- ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) ストライプネイビー OGK KABUTO 81589280
- ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) ストライプネイビー OGK KABUTO 81589280

ヘルメット SICURE(シクレ) 54-57cm(未満) ストライプネイビー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード81589280品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット
反射材付きで夜間も安心
違和感なく使える帽子形状
女性にやさしい「軽量コンパクト」設計

用途
自転車用SG基準 認定品
サイズ:54cm~57cm
重量:325g
ストライプネイビー寸法(cm)54-57(未満)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする