ヘルメット LIBERO(リベロ) 54-57cm未満 NTベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81589325 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

キャップタイプのカジュアルヘルメット
軽量でコンパクトな内部設計
安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品
反射材付きで夜間も安心
違和感なく、使える帽子形状
※リベロに取り付けする帽子(ヘルメットカバー)は専用品であり、市販の帽子を被せることはできません。またヘルメット本体と専用帽子の被せ方については、取扱説明書をご確認のうえ、指定の位置にお取り付けください。

用途
サイズ:57〜60cm未満
参考重量:345g
規格:SG基準
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
NTベージュ 寸法(cm)54-57未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする