GPS位置検索 MAMORIA GPS MA-2シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81589806 品番MA-2(P)
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アシステッドGPSによる高精度な位置情報
本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)
位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。
イベントリスト(最大1,000件)を表示します。
あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)
位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。
本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。
1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)
本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計
アプリ不要だから簡単操作

その他【測位方式】GPS 寸法(mm)約52×52×15 質量(g)33 精度(屋内)50m/(屋外)10m 使用周囲温度(℃)-20〜60℃ アズワン品番68-5388-13 防水性IP55 連続待受時間約30日間
注意
※本製品には充電用のUSBーACアダプタおよびUSBケーブル(2.0マイクロタイプB)が付属されておりません。お手数ですが、市販のUSBーACアダプタおよびUSBケーブル(2.0マイクロタイプB)をご利用お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする