バイドレーンダブル管(有孔)

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径BW100 注文コード81589867 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2〜3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。

用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水 呼び径BW100 外径D(Φmm)109 内径d(Φmm)100 長さL(m)2
注意
法人様宛先で配達場所へ4t車での進入が可能な場所に限ります。
現場への配達は出来かねます。
配送可能の地区においても、一部地域においては運送会社都合にて配送不可な地域もございます。
その場合は運送会社様の支店止めによる引き取りでのお渡し、もしくはキャンセルとなります。予めご了承くださいますようお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
植栽の排水に使用
株式会社sankyofacility 様 (農・林・水産業)

90度くらい曲げて使用したかったが、硬くて曲がらなかったのは残念。曲げたい所を半分切って、そこに透水シートを巻いて使用した。

対象商品:
44995879
2024-04-21
用途:
雨水の排水
その他業種

地面に穴を掘って埋めて使っています。水はけが良くなりました

2人が参考にしています
対象商品:
44995879
2024-01-16
用途:
暗渠排水管
製造業

庭に水溜まりができるので、暗渠排水にトライしました。管の長さと大きさも適当な感じで問題なく使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
44995879
2024-04-14
用途:
田んぼの暗渠
農・林・水産業

4mのを購入しました ソケットが片側付いていたので別途ソケットを購入する必要はありません 曲がりもエルボを付けなくても90度曲げられました

9人が参考にしています
対象商品:
44995879
2024-02-16
用途:
畑の暗渠排水
北門 様 (農・林・水産業)

軽くて取り扱いしやすいので少しの曲がりがあっても対応できる。、ホームセンターでは意外と販売していない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする