東京都葛飾福祉工場
東京都葛飾福祉工場の 転倒防止用品
東京都葛飾福祉工場の つっかえ棒
マグニチュード7(2本1組)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81593306
品番
ML-110
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
耐久性と安全性に優れた鋼鉄製!構造力学に基づいたデザインで家具や天井をキズつけずに取付も簡単です。
用途
家具転倒防止器具のロングセラー!
付属品
補助板(家具転倒防止板)
材質
鋼鉄(メラミン焼付塗装)
色
茶
高さ(cm)
【家具から天井まで】80〜110
注意
※家具と天井の間のザイズが、ちょうど35・50・80cmの場合には、1つ上のサイズをご使用ください。