本体画像正面
矢田電気
矢田電気の 作業灯
矢田電気の 投光器
矢田電気の スタンド式投光器
矢田 超薄型LEDワークライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81593525
品番
YD-F50W 5500ルーメン
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
超薄型でコンパクトボディ
防じん防水等級IP65
明るさ5500LM
2芯、3芯兼用プラグ付きコード2m
電源AC100V
用途
夜間作業やイベント等に。
厚さ(mm)
33
寸法(mm)
235×235(スタンド含む)
消費電力(W)
50
電源
AC100V
防塵防水性能
IP65
電源コード
2芯3芯兼用プラグ付き2m
電源タイプ
AC100V
明るさ(Lm)
5500
電球の種類
LED