LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
81593550
品番
RF-223M
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。
材質
表紙:再生PPシート・1.0mm厚
色
グリーン
タイプ
タテ
規格
A4判S型2穴
背幅(mm)
35
穴数
2
リング内径(Φmm)
25
縦(mm)
307
横(mm)
260
収納枚数(枚)
(適正)200
グリーン購入法
適合
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/m
2
・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
※メーカーのA4判のクリアーポケットが入ります。