LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
81593586
品番
RF-226M
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。
材質
表紙:再生PPシート・1.0mm厚
色
オレンジ
タイプ
ヨコ
規格
A5判E型2穴
背幅(mm)
35
穴数
2
リング内径(Φmm)
25
縦(mm)
158
横(mm)
250
収納枚数(枚)
(適正)200
グリーン購入法
適合
注意
※ファイルの収容枚数は、64g/m
2
・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。