セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 作業現場標識
セーフラン安全用品の 注意・禁止標識
一般表示板(アルミ板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
私有地につき 立入禁止
注文コード
81594356
品番
J2585-AM
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種禁止、注意事項の明示に。
仕様
4隅R加工 Φ5mm孔x4
材質
アルミ板
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
250×315
文字内容
私有地につき 立入禁止
質量(g)
約220