代表画像
大阪製罐
ステンレスワゴン(SUS304)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81595108
品番
SW322
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム・食品工場等あらゆる分野でご使用頂けます。
丈夫できれいお手入れも簡単です。
トラスコ品番
136-7368
材質
SUS304
材質(車輪)
ナイロンウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×450×800
段数
天地3段
キャスター
ナイロンウレタン車75Φ自在車(ストッパー付・無 各2コ)
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
75
引出し
なし
均等耐荷重(kg/台)
90
注意
※棚板は皿型・フラット型どちらか御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません