メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の ツーリングワゴン
ツーリングワゴン用フラット棚(ブラック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81595519
品番
WR1000S-B
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
底スペースの有効活用におすすめです。
用途
ご購入頂くと、底板としてお使い頂けます!
トラスコ品番
634-5766
適合本体
ツーリングワゴン(ブラック)ツーリング棚2段タイプ
材質
スチール製
色
ブラック
グリーン購入法
適合
注意
※本体と一緒に組み立てて頂く必要が御座います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません