代表画像

ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81595528 品番 PN3064D
参考基準価格(税別)¥204,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。
ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。
ツーリング工具の保管におすすめです。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。

トラスコ品番152-0380 材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製 摘要NT30・BT30用ツーリングホルダー(青):64コ付 高さ(mm)999 タイプ引出し1段、ツーリング棚4枚 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 ホルダー数ホルダー:64 最大積載量(kg/台)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする