代表画像
大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の ツーリングワゴン
ツーリングワゴン(NT・BT用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81595555
品番
WN3030
参考基準価格(税別)
¥102,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ツーリングの保管におすすめです。
トラスコ品番
152-0347
材質
本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
色
ホルダー:青、若草
摘要
NT30・BT30用
高さ(mm)
786
タイプ
ツーリング棚1段、フラット棚2段
奥行(mm)
550
間口(mm)
693
キャスター径(Φmm)
100
ホルダー数
ホルダー:30
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません