代表画像

WN3030-B ツーリングワゴン(NT・BT用)ブラック 大阪製罐 81595677 WN3030-B ツーリングワゴン(NT・BT用)ブラック 大阪製罐 81595677

ツーリングワゴン(NT・BT用)ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81595677 品番 WN3030-B
参考基準価格(税別)¥102,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

棚板フラット型で安定感抜群です。

トラスコ品番654-7868 材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製 ホルダー:青、ブラック 摘要NT30・BT30用 高さ(mm)786 タイプツーリング棚1段、フラット棚2段 奥行(mm)550 間口(mm)693 キャスター径(Φmm)100 ホルダー数ホルダー:30 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※組立式:組立費は含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする