代表画像
大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の ツーリングワゴン
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81595939
品番
PD6356
参考基準価格(税別)
¥158,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。
ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。
ツーリングの保管におすすめです。
トラスコ品番
152-0379
材質
本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製
色
ホルダー:緑
摘要
HSK63A・NC5-63用ツーリングホルダー(緑):56コ付
高さ(mm)
999
タイプ
ツーリング棚4枚、補強2本付
奥行(mm)
556
間口(mm)
825
キャスター径(Φmm)
100
ホルダー数
ホルダー:56
最大積載量(kg/台)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません