代表画像

ロッカーN(片開扉タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81595957 品番 1200NL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥114,900 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

スリムな省スペース型です。
キャビネット(DX・12・MD・7・6・5型)と奥行が共通で、横に並べるとスッキリします。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

付属品棚板4枚 トラスコ品番152-0360 材質本体:スチール製 ライトグレー 高さ(mm)1281 タイプ片開扉、鍵付 奥行(mm)556 間口(mm)516 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロッカー内】440×515×1170(棚板含まず) 無し グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする