※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
中量型用棚板 中棚受付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81595975
品番
S5-33S
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
棚板は棚受けを柱に差し込みその上にのせます。
中量物品棚(500kgタイプ)用追加棚板です。
付属品
中棚受
トラスコ品番
135-7837
材質
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
色(天板)
グラスグリーン
グリーン購入法
適合
注意
※棚本体ではございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません