代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
立作業台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
注文コード
81596027
品番
BL965H
参考基準価格(税別)
¥144,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
工場現場の作業におすすめです。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
付属品
引出しSDB6×1
トラスコ品番
136-2574
材質
本体:スチール
高さ(mm)
950
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
材質(天板)
ロンリウム張り(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)+側面樹脂エッジ
グリーン購入法
適合
色(脚部)
OSグリーン
均等耐荷重(kg/台)
200
注意
※車上渡しです。
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※スチール天板タイプはバイスの取り付けが出来ません。
※木製天板は自然の木理を生かしているため多少色のバラツキがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません