代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
中量作業台/A型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81596237
品番
AL127CL
参考基準価格(税別)
¥396,900
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
機能、機構、堅牢、耐久力、すべて高品質な中量作業台です。
粉体塗装のためキズがつきにくいです。
トラスコ品番
324-3285
材質
本体(下部):スチール
高さ(mm)
750
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
均等荷重(kg)
2000
構成
キャビネット:右1セット
材質(天板)
ロンリウム
色(脚部)
OSグリーン
引出し
右セット(5D100×3段/5D150×2段)
注意
※車上渡しです。
※フォークリフトでの荷下ろしをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません