代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 汎用タイプ
軽量作業台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
材質
本体:スチール
材質(天板)
スチール
タイプ
補強4本付
注文コード
81596465
品番
WKS1270
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・材質・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
工場での軽作業におすすめ、低コストで丈夫です。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
トラスコ品番
136-4148
材質
本体:スチール
高さ(mm)
750
タイプ
補強4本付
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
材質(天板)
スチール
均等耐荷重(kg/台)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません