WKS1275H 軽量作業台(高さ調整式) 大阪製罐 81596666

代表画像

軽量作業台(高さ調整式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台材質本体:スチール製タイプ引出し(SDB6K)×1、補強4本付、M12アジャスター(60Φ)付注文コード81596666品番WKS1275H
参考基準価格(税別)¥141,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高さ700~900mmまで、50mmピッチで高さ調節ができます。
引出しボックスが任意の位置に簡単にスライドできます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
工場での軽作業におすすめ低コストで丈夫です。

トラスコ品番136-7373材質本体:スチール製高さ(mm)700~900タイプ引出し(SDB6K)×1、補強4本付、M12アジャスター(60Φ)付奥行(mm)750間口(mm)1200材質(天板)スチール均等耐荷重(kg/台)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする