代表画像

軽量作業台(高さ調整式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 材質本体:スチール製 材質(天板)ポリ合板2.5mm(上部)+パーティクルボード15mm(中間部)+合板2.5mm(底部)+側面樹脂エッジ タイプ引出し(SDB6K)×1、M12アジャスター(60Φ)付き 注文コード81596754 品番WKW1875H
参考基準価格(税別)¥164,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は間口・材質・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

高さ700〜900mmまで、50mmピッチで高さ調節ができます。
引出しボックスが任意の位置に簡単にスライドできます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
工場での軽作業におすすめ低コストで丈夫です。

トラスコ品番136-5727 材質本体:スチール製 高さ(mm)700〜900 タイプ引出し(SDB6K)×1、M12アジャスター(60Φ)付き 奥行(mm)750 間口(mm)1800 材質(天板)ポリ合板2.5mm(上部)+パーティクルボード15mm(中間部)+合板2.5mm(底部)+側面樹脂エッジ 均等耐荷重(kg/台)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする