メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 高さ調整タイプ
ラインテーブル(高さ調節式)A型 定置型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1240
タイプ
引出し1段(SDB61)付
注文コード
81596788
品番
LTH121A
参考基準価格(税別)
¥203,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途
セル生産作業台としてお使い頂けます!
トラスコ品番
253-1527
セット内容
テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター
材質
スチール製
高さ(mm)
1480〜1730
タイプ
引出し1段(SDB61)付
ピッチ(mm)
天板面調整:50
奥行(mm)
640
間口(mm)
1240
均等荷重(kg)
100
天板高さH(mm)
700〜950
材質(天板)
スチール製
注意
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※混載便の関係で複数台の場合、分納になる可能性あります。
※フック、工具類は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません