代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 移動タイプ(キャスター付)
移動式作業台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
付属品
引出し(SDB12)×1
トラスコ品番
136-5744
注文コード
81597147
品番
BM1273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥305,000
この商品は
間口・付属品・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
身軽にすいすい作業もリズミカル、バイス台におすすめです。
足踏みだけで自由に移動します。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
付属品
引出し(SDB12)×1
トラスコ品番
136-5744
材質
本体:スチール製、天板:木製、下棚:木製
高さ(mm)
750
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
キャスター
ゴム車輪100Φ(固定車・自在車各2コ)
材質(天板)
プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)+側面樹脂エッジ
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
800(固定使用時)
注意
※木製天板は自然の木理を生かしている為、多少色のバラツキがあります。ご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません