代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 作業台アクセサリ
大阪製罐の 作業台アクセサリパネル
ハンガーボード(HF12 10個付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81597208
品番
WB-8F
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
作業台に取付けて、ご使用頂けます(取付け金具付き)。
WK・WP・BD型には取り付けできません。
付属品
フック(HF12)10個
トラスコ品番
136-2588
材質
スチール製
高さ(mm)
547
奥行(mm)
20
間口(mm)
880
グリーン購入法
適合
注意
※作業台は、WK・WP型以外に取り付けて下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません