メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 作業台アクセサリ
大阪製罐の 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
ラインテーブル用オプション LED照明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81597217
品番
LT-LED
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)
均一に発光し、ギラつきを抑えます。
マグネット(2ヶ所)付で、棚板(スチール製)底面に簡単取付できます。
トラスコ品番
253-4361
高さ(mm)
45
奥行(mm)
42
間口(mm)
520
電源(V)
AC100
消費電力(W)
8
コード長さ(m)
2
色温度(K)
5700
光色
昼白色
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません