代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 作業台アクセサリ
大阪製罐の 作業台アクセサリ天板・中板
ラインテーブル用オプション 棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81597260
品番
LT-T12A
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
LED照明を底面に取り付ける事ができます。
用途
ラインテーブル用棚板
トラスコ品番
253-1529
材質
スチール
高さ(mm)
70
奥行(mm)
200
間口(mm)
1200
均等荷重(kg)
15
グリーン購入法
適合
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません