代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 作業台
大阪製罐の 作業台アクセサリ
大阪製罐の 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
ラインテーブル用ハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81597384
品番
LT-H9
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
アームに取付けて、照明器具を付けることができます。
ラインテーブルのオプションです。
フック付きで、工具を掛けて頂けます。
トラスコ品番
136-4169
セット内容
フック3ケ付
材質
スチール製
質量(kg)
0.7
タイプ
LT90用
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×16×29
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません