代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット本体
デラックス重量キャビネット (ブラック&シルバー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81597400
品番
DX1201-BS
参考基準価格(税別)
¥490,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
重量物の収納管理にオススメです。
整理整頓で生産効率の高い強い工場にしませんか。
細かな重量物や、一個もの重量物の集中管理にオススメ!
現場のあらゆる物をまとめて保管できます!
仕様
引出し(DX100-S)標準仕切り:12段、付きオールロック機構付き、ラッチ機構付き
トラスコ品番
654-7853
材質
スチール製:本体・引出し・仕切り板、アルミ製:引手
高さ(mm)
1281
奥行(mm)
557
間口(mm)
811
引出し数
12段
最大積載量(kg)
1500
色(本体)
ブラック
均等積載量(kg/段)
200
グリーン購入法
適合
引出し
シルバー
注意
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません