メイン画像

KS-TBH 梱包スタンド(縦型)重量タイプ 大阪製罐 81597594 KS-TBH 梱包スタンド(縦型)重量タイプ 大阪製罐 81597594

梱包スタンド(縦型)重量タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81597594 品番KS-TBH
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ボールキャスター付で、重たい片(巻)ダンボールもOKです。
梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。
蝶ボルトとスプリングで(梱包資材の)厚さに応じて調節ができます。
キャスターは75Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・自在車ストッパー無2コ)ストッパー無の内1コは、導電性ゴムキャスターです。
梱包資材を引っ張り出して、カッターガイドに沿ってカットすると、真っ直ぐに切れます。

仕様カッターナイフ入れ付き(マグネット固定式) トラスコ品番158-7735 材質本体・押え板:スチール製(ライトグレー)、中心パイプ(22.2Φ)・カッターガイド・480Φ円盤:スチール製(メッキ)、カッターナイフ入れ:スチール製 摘要縦型・重量タイプ 高さ(mm)1557 奥行(mm)490 間口(mm)610 積載荷重(kg)20 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする