メイン画像

梱包スタンド(横型)2段式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81597610 品番KS-YW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥102,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

2段式でスペースの有効活用におすすめです。
カットし易い構造で梱包作業を楽に行なって頂けます。
蝶ボルトとスプリングで(梱包資材の)厚さに応じて調節ができます。
キャスターは75Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・自在車ストッパー無2コ)ストッパー無の内1コは、導電性ゴムキャスターです。
梱包資材を引っ張り出して、カッターガイドに沿ってカットすると、真っ直ぐに切れます。

仕様カッターナイフ入れ付き(マグネット固定式) トラスコ品番158-7734 材質本体・押え板:スチール製(ライトグレー)、中心パイプ(22.2Φ)・カッターガイド:スチール製(メッキ)、カッターナイフ入れ:スチール製 摘要横型・2段タイプ 高さ(mm)1240 奥行(mm)710 間口(mm)1492 積載荷重(kg)10 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする