代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 軽・中量棚
大阪製罐の 軽・中量棚本体(単体)
軽量物品棚(120kgタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81597978
品番
A1-6415
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
天地の棚板にコーナープレート付きで、揺れを防止します。
支柱の一番下にベース付きで、床が傷つきにくいです。
軽量用物品棚です。
棚板取付けピッチは50mmです。
トラスコ品番
152-0342
セット内容
単体:支柱4本、棚板、付属部品
色
アイボリー
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
300
間口(mm)
1200
棚段数(段)
(天地)5
均等積載量(kg/段)
120
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
120
注意
※車上渡しです。
※複数台の場合、運送便の関係で分納になる事が御座います。
※組立式:現地で組み立てをして頂く商品です。価格に組立費は入っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません