代表画像

軽量物品棚(120kgタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81598005 品番 A1-6515
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

天地の棚板にコーナープレート付きで、揺れを防止します。
支柱の一番下にベース付きで、床が傷つきにくいです。
軽量用物品棚です。
棚板取付けピッチは50mmです。

トラスコ品番152-0364 セット内容単体:支柱4本、棚板、付属部品 アイボリー 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)300 間口(mm)1500 棚段数(段)(天地)5 均等積載量(kg/段)120 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)120
注意
※車上渡しです。
※複数台の場合、運送便の関係で分納になる事が御座います。
※組立式:現地で組み立てをして頂く商品です。価格に組立費は入っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする