代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の 軽・中量棚
大阪製罐の 軽・中量棚用オプション
キャスターベースセット(中量物品棚用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81598075
品番
BS-3C
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
中量物品棚(300・500kgタイプ)を移動式にするキャスターベースセットです。
仕様
オール自在車(ストッパー付2コ・ストッパー無2コ)
トラスコ品番
630-3483
セット内容
キャスターベース左右各1セット、取付用ビス
適合本体
D600用
材質
ベース:スチール製(グラスグリーン)
グリーン購入法
適合
注意
※連結タイプには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません