メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の スチールラック
大阪製罐の スチールラック本体
グラインダーステーションワゴン シンプル型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81598240
品番
GSW
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
グラインダー収納に専用ワゴンで整理整頓、取出し便利で作業効率がアップします。
用途
溶接現場でグラインダー収納に困っている方に。
付属品
グラインダー掛けパネル(メッキ)、スプレートレー
トラスコ品番
413-9522
材質
本体:スチール製
幅(mm)
700
高さ(mm)
1501
タイプ
シンプル
奥行(mm)
600
本数
フック:4
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
60
注意
※車上渡しです。
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません