メイン画像

GSWDX グラインダーステーションワゴン デラックス型 大阪製罐 81598249 GSWDX グラインダーステーションワゴン デラックス型 大阪製罐 81598249 GSWDX グラインダーステーションワゴン デラックス型 大阪製罐 81598249 GSWDX グラインダーステーションワゴン デラックス型 大阪製罐 81598249

グラインダーステーションワゴン デラックス型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81598249 品番GSWDX
参考基準価格(税別)¥117,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

グラインダー収納に専用ワゴンで整理整頓、取出し便利で作業効率がアップします。

用途溶接現場でグラインダー収納に困っている方に。 付属品グラインダー掛けパネル(メッキ)、スプレートレー、フック4本、ボックス黄(HB-2)4個(デラックス型のみ) トラスコ品番413-9521 材質本体:スチール製、ボックス:PP樹脂製 幅(mm)700 高さ(mm)1501 タイプデラックス 奥行(mm)600 キャスターゴム車75Φmm(全て自在車・ストッパー付き2個) 本数フック:4 グリーン購入法適合 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)ボックス青(HB-5):175×198×116 最大積載量(kg/台)60
注意
※車上渡しです。
※組立式(組立費は含まれておりません)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする