代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の パンチングラック
大阪製罐の パンチングラック用オプション
ハンガーラック用ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81598294
品番
HR-R15
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガーラック(定置型・移動型・壁面型)用の部品です。
小物置きに便利です。
トラスコ品番
136-1060
材質
スチール製
高さ(mm)
125
奥行(mm)
150
間口(mm)
880
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません