代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の パンチングラック
大阪製罐の パンチングラック用オプション
ハンガーラック用ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81598310
品番
HR-R25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガーラック(定置型・移動型・壁面型)用の部品です。
小物置きに便利です。
トラスコ品番
136-1068
材質
スチール製
高さ(mm)
125
奥行(mm)
250
間口(mm)
880
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません