メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット用オプション
スライド棚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81598389
品番
CB-T
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
中二階構造で、引出し内上部のスペースを有効活用!
用途
OSデラックス・スタンダード7型キャビネット引出し高さ150mm以上にお使い頂けます。
付属品
縦仕切板3枚
トラスコ品番
324-4525
適合機種
DX200GT・DX150(G)・DX200(G)・7D150・7D200
材質
スチール
高さ(mm)
52
奥行(mm)
248
間口(mm)
711
色(本体)
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません