代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット用オプション
レベラー5型用(ブラック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81598416
品番
L5-B
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
654-7892
適合機種
ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)
材質
スチール製
色
ブラック
高さ(mm)
39〜49
奥行(mm)
556
間口(mm)
591
グリーン購入法
適合
注意
※キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません