メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット用オプション
キャビネットパレット(キャビネットDX型用)ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81598434
品番
CDXP-B
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
654-7819
適合機種
DXキャビネット(ブラック&シルバー)
材質
スチール製
高さ(mm)
100
奥行(mm)
563
間口(mm)
817
色(本体)
ブラック
グリーン購入法
適合
注意
※キャビネットと同時にご注文頂ければ、
※キャビネット本体底に取り付けて出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません