メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット
大阪製罐の キャビネット・ツールキャビネット用オプション
レベラー(キャビネットDX型用)ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81598450
品番
LDX-B
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
654-7843
適合機種
DXキャビネット(ブラック&シルバー)
材質
スチール製
高さ(mm)
39〜49
奥行(mm)
556
間口(mm)
811
色(本体)
ブラック
グリーン購入法
適合
注意
※キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。
※キャビネット底にある穴をストップピンに合わせて設置すると安定してお使い頂けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません