メイン画像

ツーリングロッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番152-1984 注文コード81598660 品番LN1250
参考基準価格(税別)¥270,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。
デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。
ツーリングの保管におすすめです。

付属品転倒防止用具付 仕様ツーリング引出し3段、スチール扉タイプ、鍵付 トラスコ品番152-1984 材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製 幅(mm)811 摘要NT50・BT50用 高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く) 奥行(mm)616 均等積載量(kg/段)200
注意
※画像の備品類は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする