メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の ツーリングラック
大阪製罐の ツーリングラック本体
ツーリングタワー定置型(HSK・NC5用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81598915
品番
RD1020
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
タワー型で取り出しやすいです。
アジャスターボルト付きで安定感抜群です。
ツーリング工具の保管におすすめです。
トラスコ品番
152-3489
材質
本体:スチール製粉体塗装、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)
832
色
(ホルダー)紫
摘要
HSK100A・NC5-100用
高さ(mm)
923
奥行(mm)
566
段数
4段
ホルダー数
(収納ホルダ)20
均等積載量(kg/台)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません