代表画像
大阪製罐
大阪製罐の 収納・設備・保管・運搬用品
大阪製罐の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
大阪製罐の 本体/セット
ステンレススタンド(SUS304)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81599475
品番
SS334
参考基準価格(税別)
¥127,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
丈夫で綺麗、手入れも簡単です。
クリーンルーム・厨房・病院など使用場所を選びません。
仕様
アジャスター付き
トラスコ品番
136-1072
材質
SUS304製
高さ(mm)
715
奥行(mm)
450
間口(mm)
750
棚板
3枚
注意
※棚板は皿型・フラット型どちらか御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません