メイン画像
大阪製罐
大阪製罐の 椅子
大阪製罐の ラウンドチェア
ムーブスマート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
81599484
品番
OMS-10A
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
作業内容により、座面高を調節できます。
低い位置での作業時、膝・腰への負担を軽減できます。
座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
座面高さ(mm)
480
トラスコ品番
152-3466
材質
張地:ビニルレザー、本体:スチールパイプ
幅(mm)
335
高さ(mm)
480
奥行(mm)
510
耐荷重(kg)
90
座高(mm)
210〜450(48ピッチで6段階調節)
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません