メイン画像

ローキャスター ボン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード81599500 品番OLCS255A
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

低位置での作業時、座り直すことなく移動できるのでストレス無く作業が続けられます。
4脚までスタッキング出来ます。
低い位置での作業時、膝・腰への負担を軽減できます。
座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。

座面高さ(mm)255 トラスコ品番152-1983 材質本体:スチールパイプ、張地PVC:ポリ塩化ビニル 幅(mm)320 高さ(mm)255 奥行(mm)320 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする